Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
8D216898
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
Pullers 110-4 clamp depth 250 mm clamping width 350 mm KUKKO
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D216898
Max. ťahová sila (N)
68.67
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínací dosah (mm)
250
Hĺbka hákovej pätky (mm)
250
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
350-350
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
350
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. ťahová sila (N)
68.67
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínací dosah (mm)
250
Hĺbka hákovej pätky (mm)
250
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
350-350
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
350
Značka
Kukko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D216898
EAN
4021176956317
UBB
500583404289
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
110-4