Sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
2C744252
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
Pullers 110-10 clamp depth 100 mm clamping width 120 mm KUKKO
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2C744252
Max. ťahová sila (N)
19.62
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Hĺbka hákovej pätky (mm)
100
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
120-120
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
120
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. ťahová sila (N)
19.62
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Hĺbka hákovej pätky (mm)
100
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
120-120
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
120
Značka
Kukko
HS kód
82055980
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2C744252
EAN
4021176923784
UBB
500581346235
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
110-10