Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
4R168235
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
Pullers 110-02 clamp depth 50 mm clamping width 80 mm KUKKO
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4R168235
Max. ťahová sila (N)
9.81
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínací dosah (mm)
50
Hĺbka hákovej pätky (mm)
50
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
80-80
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. ťahová sila (N)
9.81
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínací dosah (mm)
50
Hĺbka hákovej pätky (mm)
50
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
80-80
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
80
Značka
Kukko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R168235
EAN
4021176923760
UBB
500582228739
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
110-02