text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Kukko Pullers 11-2-A clamp depth 200 mm clamping width 650 mm 20 t


Položka č. 2A087751
Max. ťahová sila (N) 196.2
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínací dosah (mm) 200
Hĺbka hákovej pätky (mm) 200
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 650-650
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 650
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. ťahová sila (N) 196.2
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínací dosah (mm) 200
Hĺbka hákovej pätky (mm) 200
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 650-650
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 650
Značka Kukko
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2A087751
EAN 4021176006203
UBB 500581320800
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 11-2-A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.