text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy točitý (špirálový kolík), štandardné zaťaženie ISO 8750 Pružinová oceľ 420-560 HV30 Pozinkované

Položka č.
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
  • Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
  • Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
  • Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihovésíly bez ohledu na jejich směr.
  • Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

technické údaje

Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků):
  • Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky.
  • Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení.
  • Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat střihovésíly bez ohledu na jejich směr.
  • Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Normy

DIN 7343
ISO 8750

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.