text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK Nerezová ocel 1.4305

Položka č.
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: bright. Hardened thrust pin.Drawing reference: L2 = ca. two full threads.1) grub screw glued-in.

technické údaje

Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: bright. Hardened thrust pin.Drawing reference: L2 = ca. two full threads.1) grub screw glued-in.

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.