Pružinové čapy s vnútorným šesťhranom a tlačným čapom, LONG - LOK zaistenie, slabá pružinová sila
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinové čapy s vnútorným šesťhranom a tlačným čapom, LONG - LOK zaistenie, slabá pružinová sila
58543
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
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Čierno oxidovaný
Previous
Next
Položka č.
Trieda
5.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Trieda
5.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.