Pružinové čapy s vnútorným šesťhranom a tlačným čapom, LONG - LOK zaistenie, silná pružinová sila
Všetky kategórie
Brands
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinové čapy s vnútorným šesťhranom a tlačným čapom, LONG - LOK zaistenie, silná pružinová sila
58544
58544.050.001
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
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Čierno oxidovaný M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory Approved
Trieda
5.8
D1_MM
2.4
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory Approved
Trieda
5.8
D1_MM
2.4
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.
Rozmery
D
5
D1
2.4
F1 = springiness beginning in N
11
F2 = springiness end in N
29
H
2.3
L1
7
Loosening torque approx. (Nm)
0.08
N
0.8
L
18
S
1.5
T
2
T1
0.8
Utahovací moment cca. (Nm)
0.12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58544.050.001
UBB
500689844479
UNSPSC
31162807
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní