text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Čierno oxidovaný M12


Položka č.
Značka Fabory Approved
Trieda 5.8
D1_MM 6
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Black Oxide
Závit Metrický závit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Fabory Approved
Trieda 5.8
D1_MM 6
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Black Oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.

Rozmery

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 25
F2 = springiness end in N 85
H 4
L1 10
Loosening torque approx. (Nm) 1.3
N 2
L 28
S 4
T 5
T1 2
Utahovací moment cca. (Nm) 2

Čísla materiálu

Položka č. 58544.120.001
UBB 500689844883
UNSPSC 31162807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.