Pružinové čapy so štrbinou a tlačným čapom, LONG - LOK zaistenie, slabá pružinová sila
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinové čapy so štrbinou a tlačným čapom, LONG - LOK zaistenie, slabá pružinová sila
58533
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
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Čierno oxidovaný
Položka č.
Značka
Fabory
Trieda
5.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Trieda
5.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní