text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružná poistná podložka s rovným zakončením ASME B18.21.1 Stainless spring steel AISI 316 1/2

Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál AISI 316
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál AISI 316
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Rozmery

B (max.) 0.869
A (min.) 0.502
T (min.) 0.125

Normy

ASME B18.21.1

Čísla materiálu

Položka č. U55450.050.0001
EAN 8712423057357
UBB 500621529675
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.