text.skipToContent text.skipToNavigation

PROMOTION RODAC RC163BC+RA144P050


Položka č. R5299.000.015
Šírka 38
Výška 146
Dĺžka (mm) 115
Rýchlosť otáčania (1/min) 15000
Hmotnosť stroja (kg) 0.8
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 75
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 38
Výška 146
Dĺžka (mm) 115
Rýchlosť otáčania (1/min) 15000
Hmotnosť stroja (kg) 0.8
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 75
Max. priemer kotúča (mm) 75
Vibrácie (m/s²) 0.77
Max. prevádzkový tlak (psi) 91.37
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu 190
Váha kusu (g) 3150
Type Sander

Čísla materiálu

Položka č. R5299.000.015
EAN 8717659117899
UBB 500613627404
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RC163BC
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.