Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Frézy
3H538266
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 16mm HSS-E 16mm Weldon 3-Teeth 92mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3H538266
Dizajn
Drážkovacia fréza
Celková dĺžka (mm)
92
Priemer šachty (mm)
16
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
42
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Drážkovacia fréza
Celková dĺžka (mm)
92
Priemer šachty (mm)
16
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
42
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
16
Značka
Promat
HS kód
82077031
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3H538266
EAN
4015448519928
UBB
500581724415
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000866238