text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm


Položka č. 9U039969
Dizajn Priame rezačky
Celková dĺžka (mm) 51
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 13
Počet zubov 4
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Priame rezačky
Celková dĺžka (mm) 51
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 13
Počet zubov 4
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 2
Značka Promat
Type Uncoated End Mill

Čísla materiálu

Položka č. 9U039969
EAN 4015448505143
UBB 500583988554
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000866320
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.