text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 12mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm


Artikelnummer 1W561266
Dizajn Drážkovacia fréza
Celková dĺžka (mm) 73
Priemer šachty (mm) 12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 26
Počet zubov 3
Rezný materiál Iné
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Drážkovacia fréza
Celková dĺžka (mm) 73
Priemer šachty (mm) 12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 26
Počet zubov 3
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Značka Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 1W561266
EAN 4015448505099
UBB 500581242020
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.