Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6F887304
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
Promat TiCN-Coated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6F887304
Dizajn
Priame rezačky
Celková dĺžka (mm)
51
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Priame rezačky
Celková dĺžka (mm)
51
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2
Značka
Promat
Type
TiCN-Coated End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6F887304
EAN
4015448505266
UBB
500582720768
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000866344