text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 90mm


Položka č. 9L284134
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Promat
HS kód 82074010
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9L284134
EAN 4015448534235
UBB 500583933774
UNSPSC 31161708
Číslo materiálu výrobcu 4000867614
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.