Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3R326282
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
Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 80mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3R326282
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Promat
Type
Threading Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3R326282
EAN
4015448534228
UBB
500581841490
UNSPSC
31161708
Číslo materiálu výrobcu
4000867613