Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5G305364
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
Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 70mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5G305364
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
HS kód
Zobraziť
Type
Threading Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5G305364
EAN
4015448534273
UBB
500582410634
UNSPSC
31161708
Číslo materiálu výrobcu
4000867618
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní