text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 70mm


Položka č. 2M501397
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Promat
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2M501397
EAN 4015448534211
UBB 500581438552
UNSPSC 31161708
Číslo materiálu výrobcu 4000867612
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.