text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 63mm


Položka č. 1U990226
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Promat
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1U990226
EAN 4015448534266
UBB 500581229092
UNSPSC 31161708
Číslo materiálu výrobcu 4000867617
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.