Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5S325701
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
Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 63mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5S325701
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Promat
Type
Threading Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5S325701
EAN
4015448534204
UBB
500582578208
UNSPSC
31161708
Číslo materiálu výrobcu
4000867611