Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7F160510
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
Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 56mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7F160510
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Promat
Type
Threading Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7F160510
EAN
4015448534259
UBB
500583085575
UNSPSC
31161708
Číslo materiálu výrobcu
4000867616