Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4T748764
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
Promat Threading Tap M10x1.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 100mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4T748764
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Promat
Type
Threading Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4T748764
EAN
4015448534242
UBB
500582231030
UNSPSC
31161708
Číslo materiálu výrobcu
4000867615