text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Stackable transport container L 600 x W 400 x H 220 mm greyP open handle close


Artikelnummer 3T776752
Colore Grey
Protezione della superficie Altro
Volume (ml) 42
Con coperchio del coperchio No
Materiale Altro
Con maniglia
Impilabile
Verpakt per 1

Specificaties

Colore Grey
Protezione della superficie Altro
Volume (ml) 42
Con coperchio del coperchio No
Materiale Altro
Con maniglia
Impilabile
Carico netto consentito (kg) 55
Trasparente No
Con serratura No
Larghezza esterna (mm) 400
Altezza esterna (mm) 220
Marchio Promat
Codice merceologico 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 3T776752
EAN 4015448679370
UBB 500581906905
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000447821
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.