Pilové kotúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
9X244000
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
Promat Saw Blade for Multi Material 160T 250 x 40 x 2.5mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
9X244000
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vzdialenosť zubov (mm)
5
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
40
Šírka rezu (mm)
2.5
Počet zubov
160
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vzdialenosť zubov (mm)
5
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
40
Šírka rezu (mm)
2.5
Počet zubov
160
Značka
Promat
HS kód
82023100
Type
Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X244000
EAN
4015448402183
UBB
500584026164
UNSPSC
27112802
Číslo materiálu výrobcu
4000814162