Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Frézy
8I666675
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
Promat N Uncoated End Mill 8mm HSS-Co8 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8I666675
Dizajn
Priame rezačky
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Priame rezačky
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Značka
Promat
HS kód
82077031
Type
Uncoated End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I666675
EAN
4015448505198
UBB
500583489264
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000866330