text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 8mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Položka č. 4M553290
Dizajn Priame rezačky
Celková dĺžka (mm) 69
Priemer šachty (mm) 10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Počet zubov 4
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Priame rezačky
Celková dĺžka (mm) 69
Priemer šachty (mm) 10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Počet zubov 4
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Značka Promat
Type End Mill

Čísla materiálu

Položka č. 4M553290
EAN 4015448559948
UBB 500582124292
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000866033
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.