text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 9.5mm HSS Cylindrical Shank 320mm


Položka č. 5N136019
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 220
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 320
Priemer vrtáka (mm) 9.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 220
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5N136019
EAN 4015448489870
UBB 500582481189
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861169
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.