Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3R165071
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
Promat Deep Hole Drill Bit 9.5mm HSS Cylindrical Shank 250mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3R165071
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
175
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
250
Priemer vrtáka (mm)
9.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
175
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3R165071
EAN
4015448489672
UBB
500581839502
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861149