Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3O533061
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8mm HSS-E Cylindrical Shank 305mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3O533061
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
210
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
305
Priemer vrtáka (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
210
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O533061
EAN
4015448738060
UBB
500581812368
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000865942