Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8H725854
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 240mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8H725854
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
165
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
240
Priemer vrtáka (mm)
8.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
165
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H725854
EAN
4015448737797
UBB
500583467146
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000865918