Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3T653218
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
Promat Deep Hole Drill Bit 7.5mm HSS Cylindrical Shank 225mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3T653218
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
155
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
225
Priemer vrtáka (mm)
7.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
155
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3T653218
EAN
4015448489634
UBB
500581899241
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861145