Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6I626973
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS Cylindrical Shank 290mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6I626973
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
200
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
290
Priemer vrtáka (mm)
6.8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
200
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6I626973
EAN
4015448737513
UBB
500582781729
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861106