text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6.5mm HSS-E Cylindrical Shank 275mm


Položka č. 5Z560242
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 190
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 275
Priemer vrtáka (mm) 6.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 190
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5Z560242
EAN 4015448738015
UBB 500582691555
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865938
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.