text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 5.5mm HSS Cylindrical Shank 205mm


Položka č. 2R221455
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 205
Priemer vrtáka (mm) 5.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2R221455
EAN 4015448489580
UBB 500581510988
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.