text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 4mm HSS-E Cylindrical Shank 220mm


Položka č. 9J536383
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 220
Priemer vrtáka (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9J536383
EAN 4015448737957
UBB 500583841605
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865932
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.