text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 4mm HSS-E Cylindrical Shank 175mm


Položka č. 5H511388
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 175
Priemer vrtáka (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 120
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5H511388
EAN 4015448737674
UBB 500582421458
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865907
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.