text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 4.5mm HSS Cylindrical Shank 235mm


Položka č. 5Q383198
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 160
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 235
Priemer vrtáka (mm) 4.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 160
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5Q383198
EAN 4015448489771
UBB 500582527718
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861159
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.