text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 4.2mm HSS Cylindrical Shank 220mm


Položka č. 6O435099
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 220
Priemer vrtáka (mm) 4.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6O435099
EAN 4015448737506
UBB 500582858709
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.