Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0V668959
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
Promat Deep Hole Drill Bit 4.2mm HSS Cylindrical Shank 175mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V668959
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
120
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
175
Priemer vrtáka (mm)
4.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
120
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V668959
EAN
4015448489559
UBB
500573892519
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000861137