text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-E Cylindrical Shank 150mm


Položka č. 3A057248
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 100
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 150
Priemer vrtáka (mm) 3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 100
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
HS kód
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3A057248
EAN 4015448737629
UBB 500581637211
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865903
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.