text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 3.5mm HSS Cylindrical Shank 165mm


Položka č. 3K117505
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 115
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 165
Priemer vrtáka (mm) 3.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 115
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3K117505
EAN 4015448489535
UBB 500581798427
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861135
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.