Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3T046780
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
Promat Deep Hole Drill Bit 12mm HSS-E Cylindrical Shank 295mm
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
3T046780
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
205
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
295
Priemer vrtáka (mm)
12
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
205
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Type
Deep Hole Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3T046780
EAN
4015448737872
UBB
500581884888
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
4000865926