text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 11.5mm HSS Cylindrical Shank 280mm


Položka č. 2A864879
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 195
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 280
Priemer vrtáka (mm) 11.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 195
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2A864879
EAN 4015448489726
UBB 500581302741
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000861154
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.