text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 10mm HSS-E Cylindrical Shank 265mm


Položka č. 0H821825
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 185
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 265
Priemer vrtáka (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 185
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0H821825
EAN 4015448737827
UBB 500573710935
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000865921
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.