text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Castor set 4-part 4 swivel castors suitable for 4000 871 048, 4000 871 049OMA


Položka č. 6D902333
Farba čierna
Materiál Metal
Typ upevnenia Doska
Šírka dosky (mm) 70
Maximálna nosnosť (kg) 6.68
Typ držania v otvorenej polohe Zariadenie na blokovanie kolies
Montážna výška (mm) 170.5
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Materiál Metal
Typ upevnenia Doska
Šírka dosky (mm) 70
Maximálna nosnosť (kg) 6.68
Typ držania v otvorenej polohe Zariadenie na blokovanie kolies
Montážna výška (mm) 170.5
Počet kolies 4
Riaditeľné Áno
Typ behúňa Tvrdený
Dĺžka dosky (mm) 96
Šírka rolky (cm) 50
Priemer valca (mm) 125
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6D902333
EAN 4054773023342
UBB 500582748744
UNSPSC 56111706
Číslo materiálu výrobcu 4000871076
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.