Operating Equipment
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
4H763696
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
Promat Castor set 4-part 4 castors, 2x fixed + 2x swivel castors suitable for 4000 871
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4H763696
Farba
čierna
Materiál
Metal
Typ upevnenia
Doska
Šírka dosky (mm)
65
Maximálna nosnosť (kg)
2.49
Typ držania v otvorenej polohe
Zariadenie na blokovanie kolies
Montážna výška (mm)
150
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Materiál
Metal
Typ upevnenia
Doska
Šírka dosky (mm)
65
Maximálna nosnosť (kg)
2.49
Typ držania v otvorenej polohe
Zariadenie na blokovanie kolies
Montážna výška (mm)
150
Počet kolies
4
Riaditeľné
Áno
Typ behúňa
Tvrdený
Dĺžka dosky (mm)
95
Šírka rolky (cm)
32
Priemer valca (mm)
98
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4H763696
EAN
4054773023328
UBB
500582061734
UNSPSC
56111706
Číslo materiálu výrobcu
4000871074