Šrubováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky
4S021203
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
Priamy skrutkovač so spojkovým mechanizmom Red Rooster 1/4„ Hex Drive 1-6Nm 1/4“ PT 1800RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4S021203
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. veľkosť závitu (metrická)
5
Značka
Red Rooster
HS kód
84671110
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. veľkosť závitu (metrická)
5
Značka
Red Rooster
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S021203
EAN
8717981296316
UBB
500636725672
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
RR-02SC