Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-50SRED
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
Priamy rázový kľúč bez vypínania Red Rooster 3/8„ štvorhranný pohon 16-27Nm 1/4“ PT 6800RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-50SRED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
6800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
27
Maximálny uťahovací moment (Nm)
27
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
6800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
27
Maximálny uťahovací moment (Nm)
27
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
318
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
800
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-50SRED
EAN
8717981204045
UBB
500619073041
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-50S